Legrand - Kapcsoló világítási Scenárió RF sülly GT38969 - 775644
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Csatornák száma - 4
Busz-csatolással - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38969
Gyártói cikkszám
775644
Gyártói típuskód
IOBL 775644
Busz-rendszer KNX:
Nem
Csatornák száma:
4
Busz-csatolással:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Kapcsoló világítási Scenárió RF sülly