Legrand - Kapcsolóhoz ledlámpa (5db/cs) SN015375 - 782457
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 230-230 V
Foglalat - egyéb
Technológia - LED
Lámpaforma - egyéb
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245067824573
Sonepar cikkszám
SN015375
Gyártói cikkszám
782457
Gyártói típuskód
Forix 782457
Lámpafeszültség:
230-230 V
Foglalat:
egyéb
Technológia:
LED
Lámpaforma:
egyéb
Szín:
egyéb
Halogén:
Nem
Átmérő:
6 mm
Teljes hossz:
126.7 mm
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Kapcsolóhoz ledlámpa