Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsolóóra 1 órás program 220V motoros modul IP20 3742 - 003742

MásolásMásolás
Legrand - Kapcsolóóra 1 órás program 220V motoros modul IP20 3742

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • 24 h program - Nem

  • Heti program - Nem

  • Hálózati szinkron - Igen

  • Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

3742

Gyártói cikkszám

003742

Gyártói típuskód

LEXIC 003742

Csatornák száma:

1

24 h program:

Nem

Heti program:

Nem

Hálózati szinkron:

Igen

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Nem

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

0.625 min

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Önálló működés órákban:

100

Tápfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

60 perces program:

Igen

Éves program:

Nem

Érintkező kivitelezése:

záró (NO)

Programlemezfelosztás 1:

0.625 min

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Nem

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

1

Szélesség:

17.5 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Legrand ; %Kapcsolóóra 1 órás program 220V motoros modul