Legrand - Kapcsolóóra éves 230V elektr modul 84 prog 4 érin IP20 GT19725 - 004770
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 4
Tápfeszültség - 120-230 V
Szerelési mód - DIN-sín
Önálló működés órákban - 43800
24 h program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060047702
Sonepar cikkszám
GT19725
Gyártói cikkszám
004770
Gyártói típuskód
LEXIC 004770
Csatornák száma:
4
Tápfeszültség:
120-230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Önálló működés órákban:
43800
24 h program:
Igen
Heti program:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Igen
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
0.01 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
5
Menetpontosság naponként:
0.2 s
Szövegvezetés a kijelzőn:
Igen
Külső programozás:
Igen
Tárolókártyával együtt:
Nem
60 perces program:
Nem
Éves program:
Igen
Szünidőprogram:
Igen
Impulzusprogram:
Igen
Ciklusprogram:
Igen
Véletlenprogram:
Igen
Üzemóraszámláló:
Igen
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Rádióirányítású:
Nem
Rádióhullámmal irányított (DCF77):
Nem
GPS:
Nem
Memóriahelyek száma:
336
Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:
0.01 s
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Külső billentyűbemenet:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
6
Szélesség:
105 mm
Magasság:
83 mm
Mélység:
60 mm