Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kapcsolóóra heti 230V elektr modul 28 prog 1 érin digitális SN141230 - 412681

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kapcsolóóra heti 230V elektr modul 28 prog 1 érin digitális SN141230

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • Tápfeszültség - 220-230 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN141230

Gyártói cikkszám

412681

Gyártói típuskód

AlphaRex 412681

Csatornák száma:

1

Tápfeszültség:

220-230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Szövegvezetés a kijelzőn:

Igen

Külső programozás:

Nem

60 perces program:

Igen

Érintkezők száma:

1

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

1

Kapcsolóóra heti 230V elektr modul 28 prog 1 érin digitális