Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsolóóra heti 230V elektr modul 28 prog 2 érin GT05627 - 004771

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kapcsolóóra heti 230V elektr modul 28 prog 2 érin GT05627

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 2

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • 24 h program - Nem

  • Heti program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT05627

Gyártói cikkszám

004771

Gyártói típuskód

LEXIC 004771

Csatornák száma:

2

Tápfeszültség:

230-230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

24 h program:

Nem

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

1 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Igen

Impulzusprogram:

Igen

Ciklusprogram:

Igen

Véletlenprogram:

Igen

Rádióirányítású:

Nem

Memóriahelyek száma:

56

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Modulszélesség:

2

Szélesség:

35 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Legrand ; %Kapcsolóóra heti 230V elektr modul 28 prog 2 érin