Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kapcsolóóra heti 230V elektr modul 2x28 prog 2 érin IP20 GT85263 - 412641

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kapcsolóóra heti 230V elektr modul 2x28 prog 2 érin IP20 GT85263

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 2

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Önálló működés órákban - 43800

  • 24 h program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064126410

Sonepar cikkszám

GT85263

Gyártói cikkszám

412641

Gyártói típuskód

AlphaRex 412641

Csatornák száma:

2

Tápfeszültség:

230-230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Önálló működés órákban:

43800

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

0.01666 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

5

Menetpontosság naponként:

0.1 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Igen

Külső programozás:

Igen

Tárolókártyával együtt:

Nem

60 perces program:

Nem

Éves program:

Igen

Szünidőprogram:

Igen

Impulzusprogram:

Nem

Ciklusprogram:

Igen

Véletlenprogram:

Igen

Üzemóraszámláló:

Igen

Hálózati szinkron:

Igen

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Rádióirányítású:

Nem

Rádióhullámmal irányított (DCF77):

Nem

GPS:

Nem

Memóriahelyek száma:

56

Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:

0.0166 s

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Külső billentyűbemenet:

Nem

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

2

Szélesség:

35.6 mm

Magasság:

83 mm

Mélység:

60 mm

Kapcsolóóra heti 230V elektr modul 2x28 prog 2 érin