Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsolóóra heti 230V motoros modul 2h/szegmens IP20 G71763 - 003744

MásolásMásolás
Legrand - Kapcsolóóra heti 230V motoros modul 2h/szegmens IP20 G71763

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • 24 h program - Nem

  • Heti program - Igen

  • Hálózati szinkron - Nem

  • Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060037444

Sonepar cikkszám

G71763

Gyártói cikkszám

003744

Gyártói típuskód

LEXIC 003744

Csatornák száma:

1

24 h program:

Nem

Heti program:

Igen

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

120 min

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Önálló működés órákban:

100

Tápfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Menetpontosság naponként:

2.5 s

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Érintkező kivitelezése:

záró (NO)

Programlemezfelosztás 1:

120 min

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Nem

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

1

Szélesség:

17.5 mm

Magasság:

60 mm

Kapcsolóóra heti 230V motoros modul 2h/szegmens