Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsolóóra heti 250V elektr modul 58 prog 4 érin GT18124 - 003710

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kapcsolóóra heti 250V elektr modul 58 prog 4 érin GT18124

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - váltó (NO/NC)

  • Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna - 0.016667 s

  • Rádióirányítású - Nem

  • Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén - 10 A

  • Potenciálmentes kapcsoló érintkező - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18124

Gyártói cikkszám

003710

Gyártói típuskód

LEXIC 003710

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

0.016667 s

Rádióirányítású:

Nem

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

10 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Modulszélesség:

6

Szélesség:

106.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

60 mm

Kapcsolóóra heti 250V elektr modul 58 prog 4 érin