Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsolóóra heti 8 program 250V elektr modul 3761 - 003761

MásolásMásolás
Legrand - Kapcsolóóra heti 8 program 250V elektr modul 3761

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • 24 h program - Nem

  • Heti program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

3761

Gyártói cikkszám

003761

Gyártói típuskód

LEXIC 003761

Csatornák száma:

1

Tápfeszültség:

230-230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

24 h program:

Nem

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

1 s

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Nem

Impulzusprogram:

Nem

Ciklusprogram:

Nem

Véletlenprogram:

Nem

Rádióirányítású:

Nem

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Modulszélesség:

2

Szélesség:

35 mm

Magasság:

83 mm

Mélység:

66 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Legrand ; %Kapcsolóóra heti 8 program 250V elektr modul