Legrand - Kapcsolóóra heti program 220V motoros modul 3771 - 003771
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 2
Tápfeszültség - 230-230 V
Szerelési mód - DIN-sín
24 h program - Nem
Heti program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
3771
Gyártói cikkszám
003771
Gyártói típuskód
LEXIC 003771
Csatornák száma:
2
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
24 h program:
Nem
Heti program:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
1 s
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Szünidőprogram:
Nem
Impulzusprogram:
Nem
Ciklusprogram:
Nem
Véletlenprogram:
Nem
Rádióirányítású:
Nem
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Modulszélesség:
2
Szélesség:
35 mm
Magasság:
83 mm
Mélység:
66 mm