Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsolóóra napi 230V motoros dugaljas G53761 - 049862

MásolásMásolás
Legrand - Kapcsolóóra napi 230V motoros dugaljas G53761

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hajtás fajtája - hálózattal szinkron

  • Óratípus - napi óra

  • Szerelési mód - köztes csatlakozó csatlakozóaljzattal

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Legrövidebb kapcsolási idő - 15 min

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G53761

Gyártói cikkszám

049862

Gyártói típuskód

Omnirex 49862

Hajtás fajtája:

hálózattal szinkron

Óratípus:

napi óra

Szerelési mód:

köztes csatlakozó csatlakozóaljzattal

Tápfeszültség:

230-230 V

Legrövidebb kapcsolási idő:

15 min

Kivitel:

analóg

Tápfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Névleges kapcsolóáram 230V AC esetén:

16 A

Védettség (IP):

IP20

Tápfeszültség típusa:

AC

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Dugaszolható kapcsolóóra ; %Kapcsolóóra napi 230V motoros dugaljas