Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsolóóra napi/heti (28pr.) 230V 1mo IP20 GT36195 - 003705

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kapcsolóóra napi/heti (28pr.) 230V 1mo IP20 GT36195

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • Tápfeszültség - 120-230 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Önálló működés órákban - 52560

  • 24 h program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060037055

Sonepar cikkszám

GT36195

Gyártói cikkszám

003705

Gyártói típuskód

LEXIC 003705

Csatornák száma:

1

Tápfeszültség:

120-230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Önálló működés órákban:

52560

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

1 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

6

Menetpontosság naponként:

1 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Igen

Külső programozás:

Nem

Tárolókártyával együtt:

Igen

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Nem

Impulzusprogram:

Nem

Ciklusprogram:

Nem

Véletlenprogram:

Nem

Üzemóraszámláló:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Rádióirányítású:

Nem

Rádióhullámmal irányított (DCF77):

Nem

GPS:

Nem

Memóriahelyek száma:

28

Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:

0 s

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Külső billentyűbemenet:

Nem

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

1

Szélesség:

17.5 mm

Magasság:

83 mm

Mélység:

60 mm

Kapcsolóóra napi/heti (28pr.) 230V 1mo