Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsolóóra napi program 220V motoros modul IP20 3753 - 003753

MásolásMásolás
Legrand - Kapcsolóóra napi program  220V motoros modul IP20 3753

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Nem

  • Hálózati szinkron - Nem

  • Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060037536

Sonepar cikkszám

3753

Gyártói cikkszám

003753

Gyártói típuskód

LEXIC 003753

Csatornák száma:

1

24 h program:

Igen

Heti program:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

30 min

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Önálló működés órákban:

100

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

1.66

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Programlemezfelosztás 1:

15 min

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Nem

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

3

Magasság:

90 mm

Kapcsolóóra napi program 220V motoros modul