Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kapcsolóóra napi program 250V 16A elektr modul IP20 GT90358 - 412780

MásolásMásolás
Legrand - Kapcsolóóra napi program 250V 16A elektr modul IP20 GT90358

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Nem

  • Hálózati szinkron - Igen

  • Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245064127806

Sonepar cikkszám

GT90358

Gyártói cikkszám

412780

Gyártói típuskód

MicroRex 412780

Csatornák száma:

1

24 h program:

Igen

Heti program:

Nem

Hálózati szinkron:

Igen

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Nem

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

15 min

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Önálló működés órákban:

0

Tápfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Önálló működés években:

0

Menetpontosság naponként:

2.5 s

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Érintkező kivitelezése:

záró (NO)

Programlemezfelosztás 1:

15 min

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

1

Szélesség:

17.5 mm

Magasság:

83 mm

Mélység:

60 mm

Kapcsolóóra napi program 250V 16A elektr modul