Legrand - Kapcsolóóra napi program 250V 16A elektr modul MicroRex T11 IP20 SN087441 - 412790
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
24 h program - Igen
Heti program - Nem
Hálózati szinkron - Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064127905
Sonepar cikkszám
SN087441
Gyártói cikkszám
412790
Gyártói típuskód
MicroRex 412790
Csatornák száma:
1
24 h program:
Igen
Heti program:
Nem
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
15 min
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
230-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Önálló működés órákban:
100
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
1.66
Menetpontosság naponként:
2.5 s
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Érintkező kivitelezése:
záró (NO)
Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:
5 min
Programlemezfelosztás 1:
15 min
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
1
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
83 mm
Mélység:
60 mm