Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
KifutóNem visszaküldhető

Legrand - Kaputelefon beltéri egység, 2 vez, tükör hatású, 7'', fekete SN058288 - 369225

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kaputelefon beltéri egység, 2 vez, tükör hatású, 7'', fekete SN058288

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beszerelési technika - busz-rendszer

  • Videóval - Igen

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Képrendszer - PAL

  • Szín - színtelen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970566430

Sonepar cikkszám

SN058288

Gyártói cikkszám

369225

Gyártói típuskód

Legrand 369225

Beszerelési technika:

busz-rendszer

Videóval:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Képrendszer:

PAL

Szín:

színtelen

Anyag:

műanyag

Képrendszer tulajdonsága:

szín

Memória-funkcióval:

Nem

Lehallgatásbiztos:

Nem

Fény-/ajtónyitógomb:

Igen

Kapcsolási funkciók:

Nem

Kihangosító:

Igen

Csatlakoztatás smartphone-hoz lehetséges:

Nem

PTZ funkció (forgatás/döntés/zoom):

Nem

Képernyőátló:

177.8 mm

Képernyőátló colban:

7 in

Hallókészülék-kompatibilis:

Nem

Ajtónyitó automatika:

Igen

Illesztőhely típusa:

egyéb

Híváskikapcsolás:

Igen

Belső kommunikáció:

Igen

Hívás megkülönböztetés:

Igen

Kiegészítő eszköz sorolható:

Igen

Hangerőszabályozás:

Igen

Érintőképernyővel:

Igen

Szélesség:

238 mm

Magasság:

167 mm

Mélység:

26 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kaputelefon beltéri egység, 2 vez, tükör hatású, 7", fehér