Legrand - Kaputelefon beltéri egység, 2 vez, videó, 7'',fehér SN079934 - 369235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beszerelési technika - busz-rendszer
Videóval - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Képrendszer - PAL
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079934
Gyártói cikkszám
369235
Gyártói típuskód
Legrand 369235
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Videóval:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Képrendszer:
PAL
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Képrendszer tulajdonsága:
szín
Memória-funkcióval:
Nem
Lehallgatásbiztos:
Nem
Fény-/ajtónyitógomb:
Igen
Kapcsolási funkciók:
Nem
Kihangosító:
Igen
Csatlakoztatás smartphone-hoz lehetséges:
Nem
PTZ funkció (forgatás/döntés/zoom):
Nem
Képernyőátló:
177.8 mm
Képernyőátló colban:
7 in
Hallókészülék-kompatibilis:
Nem
Ajtónyitó automatika:
Igen
Illesztőhely típusa:
egyéb
Híváskikapcsolás:
Igen
Belső kommunikáció:
Igen
Hívás megkülönböztetés:
Igen
Kiegészítő eszköz sorolható:
Igen
Hangerőszabályozás:
Igen
Érintőképernyővel:
Igen
Szélesség:
238 mm
Magasság:
167 mm
Mélység:
26 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem