Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Kaputelefon beltéri egység, kézibeszélő nélkül, My Home GT65803 - 067546

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kaputelefon beltéri egység, kézibeszélő nélkül, My Home GT65803

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beszerelési technika - busz-rendszer

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Képrendszer - PAL

  • Szín - ezüst

  • Lehallgatásbiztos - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060675462

Sonepar cikkszám

GT65803

Gyártói cikkszám

067546

Gyártói típuskód

Céliane 067546

Beszerelési technika:

busz-rendszer

Szerelési mód:

süllyesztett

Képrendszer:

PAL

Szín:

ezüst

Lehallgatásbiztos:

Igen

Fény-/ajtónyitógomb:

Igen

Kapcsolási funkciók:

Igen

Kihangosító:

Igen

Ajtónyitó automatika:

Igen

Híváskikapcsolás:

Igen

Belső kommunikáció:

Igen

Hívás megkülönböztetés:

Igen

Hangerőszabályozás:

Igen

Szélesség:

175 mm

Magasság:

159 mm

Mélység:

50 mm

Kaputelefon beltéri egység, kézibeszélő nélkül, My Home