Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kaputelefon elektromos zár 12VAC max. 880mA GT04674 - 374900

MásolásMásolás
Legrand - Kaputelefon elektromos zár 12VAC max. 880mA GT04674

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - normál ajtónyitó

  • Szerelési mód - beépített

  • DIN szerinti nyitási irány - bal/jobb

  • Visszajelzéssel - Nem

  • Zárással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245063749009

Sonepar cikkszám

GT04674

Gyártói cikkszám

374900

Gyártói típuskód

374900

Kivitel:

normál ajtónyitó

Szerelési mód:

beépített

DIN szerinti nyitási irány:

bal/jobb

Visszajelzéssel:

Nem

Zárással:

Igen

Mechanikus kireteszeléssel:

Igen

Áram fajtája:

AC

Pulzuskapcsolat:

Igen

Zárólemez formája:

lapos / sima

Működési elv:

munkaáram

Üzemi feszültség:

12-12 V

Kaputelefon elektromos zár 12VAC max. 880mA