Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Kaputelefon érintőképernyős videó szett 1 lak 2vez SN010310 - 369300

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kaputelefon érintőképernyős videó szett 1 lak 2vez SN010310

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Videóval - Igen

  • Beszerelési technika - 1+n rendszer

  • Lakáskészülékek száma - 1

  • Kapuhangszórók száma - 1

  • Lakáskészülék színe - ezüst

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245063693005

Sonepar cikkszám

SN010310

Gyártói cikkszám

369300

Gyártói típuskód

369300

Videóval:

Igen

Beszerelési technika:

1+n rendszer

Lakáskészülékek száma:

1

Kapuhangszórók száma:

1

Lakáskészülék színe:

ezüst

Kaputábla színe:

szürke

Szövegmező / írási felület:

Nem

Kaputelefon érintőképernyős videó szett 1 lak 2vez