Legrand - Kaputelefon érintőképernyős videó szett 1 lak 2vez SN020216 - 369320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Videóval - Igen
Beszerelési technika - busz-rendszer
Külső állomás szerelési módja - egyéb
Bővíthető belső állomások max. számára - 0
Bővíthető külső állomások max. számára - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN020216
Gyártói cikkszám
369320
Gyártói típuskód
369320
Videóval:
Igen
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Külső állomás szerelési módja:
egyéb
Bővíthető belső állomások max. számára:
0
Bővíthető külső állomások max. számára:
0
Csatlakoztatás smartphone-hoz lehetséges:
Nem
Képrendszer:
PAL
Kihangosító:
Igen
Belső kommunikáció:
Igen
Hallókészülék-kompatibilis:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Lakáskészülékek száma:
1
Kapuhangszórók száma:
1
Lakáskészülék színe:
ezüst
Kaputábla színe:
szürke
Belső állomás szerelési módja:
falon kívüli
Külső állomás anyaga:
egyéb
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Kamera nyílásszög:
95 °
PTZ funkció (forgatás/döntés/zoom):
Nem
Memória-funkcióval:
Nem
Képernyőátló:
177.8 mm
Képernyőátló colban:
7 in
Manuálisan beállítható kamera:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem