Legrand - Kaputelefon kiegészítő beltéri egység 7''-os, 369580-hoz SN108111 - 369585
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Videóval - Igen
Beszerelési technika - többvezetékes rendszer
Kihangosító - Igen
Kompatibilis az Apple HomeKittel - Nem
Kompatibilis a Google Segéddel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970829634
Sonepar cikkszám
SN108111
Gyártói cikkszám
369585
Gyártói típuskód
369585
Videóval:
Igen
Beszerelési technika:
többvezetékes rendszer
Kihangosító:
Igen
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Lakáskészülékek száma:
4
Kapuhangszórók száma:
4
Lakáskészülék színe:
fehér
Kaputábla színe:
fehér
Belső állomás szerelési módja:
süllyesztett
Kamera nyílásszög:
80 °
Memória-funkcióval:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem