Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
KifutóNem visszaküldhető

Legrand - Kaputelefon lakáskészülék 369320 szetthez SN020581 - 369325

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kaputelefon lakáskészülék 369320 szetthez SN020581

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beszerelési technika - busz-rendszer

  • Videóval - Igen

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Képrendszer - PAL

  • Szín - ezüst

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020581

Gyártói cikkszám

369325

Gyártói típuskód

Legrand 369325

Beszerelési technika:

busz-rendszer

Videóval:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Képrendszer:

PAL

Szín:

ezüst

Anyag:

műanyag

Képrendszer tulajdonsága:

szín

Memória-funkcióval:

Nem

Lehallgatásbiztos:

Nem

Fény-/ajtónyitógomb:

Igen

Kapcsolási funkciók:

Nem

Kihangosító:

Nem

Csatlakoztatás smartphone-hoz lehetséges:

Nem

PTZ funkció (forgatás/döntés/zoom):

Nem

Képernyőátló:

177.8 mm

Képernyőátló colban:

7 in

Hallókészülék-kompatibilis:

Nem

Ajtónyitó automatika:

Igen

Illesztőhely típusa:

egyéb

Híváskikapcsolás:

Igen

Belső kommunikáció:

Igen

Hívás megkülönböztetés:

Igen

Kiegészítő eszköz sorolható:

Igen

Hangerőszabályozás:

Igen

Érintőképernyővel:

Igen

Szélesség:

198 mm

Magasság:

157 mm

Mélység:

27 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kaputelefon lakáskészülék 369320 szetthez