Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Kaputelefon szett 1 lakásos 2+2 vez GT32691 - 369000

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kaputelefon szett 1 lakásos 2+2 vez GT32691

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Videóval - Nem

  • Beszerelési technika - 1+n rendszer

  • Lakáskészülékek száma - 1

  • Kapuhangszórók száma - 1

  • Lakáskészülék színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245063690004

Sonepar cikkszám

GT32691

Gyártói cikkszám

369000

Gyártói típuskód

369000

Videóval:

Nem

Beszerelési technika:

1+n rendszer

Lakáskészülékek száma:

1

Kapuhangszórók száma:

1

Lakáskészülék színe:

egyéb

Kaputábla színe:

szürke

Szövegmező / írási felület:

Igen

Kaputelefon szett 1 lakásos 2+2 vez