Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
KifutóNem visszaküldhető

Legrand - Kaputelefon szett 1 lakásos, 2 vez, 7'', tükör hatású SN025379 - 369220

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kaputelefon szett 1 lakásos, 2 vez,  7'', tükör hatású SN025379

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Videóval - Igen

  • Beszerelési technika - busz-rendszer

  • Csatlakoztatás smartphone-hoz lehetséges - Nem

  • Kihangosító - Igen

  • Belső kommunikáció - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN025379

Gyártói cikkszám

369220

Gyártói típuskód

369220

Videóval:

Igen

Beszerelési technika:

busz-rendszer

Csatlakoztatás smartphone-hoz lehetséges:

Nem

Kihangosító:

Igen

Belső kommunikáció:

Igen

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Lakáskészülékek száma:

1

Kapuhangszórók száma:

1

Lakáskészülék színe:

fekete

Kaputábla színe:

szürke

Belső állomás szerelési módja:

falon kívüli

Kamera nyílásszög:

95 °

Memória-funkcióval:

Nem

Képernyőátló:

177.8 mm

Képernyőátló colban:

7 in

Szövegmező / írási felület:

Igen

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kaputelefon szett 1 lakásos, 2 vez, 7", tükör hatású