Legrand - Kaputelefon szett 1 lakásos 2 vez GT04693 - 375770
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Videóval - Nem
Lakáskészülékek száma - 1
Kapuhangszórók száma - 1
Lakáskészülék színe - fehér
Kaputábla színe - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04693
Gyártói cikkszám
375770
Gyártói típuskód
375770
Videóval:
Nem
Lakáskészülékek száma:
1
Kapuhangszórók száma:
1
Lakáskészülék színe:
fehér
Kaputábla színe:
ezüst
Szövegmező / írási felület:
Igen
Kaputelefon szett 1 lakásos 2 vez