Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Kaputelefon szett 1 lakásos, 2 vez, videó, színes, 7'',fekete GT82970 - 369210

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kaputelefon szett 1 lakásos, 2 vez, videó, színes, 7'',fekete GT82970

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Videóval - Igen

  • Beszerelési technika - 1+n rendszer

  • Lakáskészülékek száma - 1

  • Kapuhangszórók száma - 1

  • Lakáskészülék színe - ezüst

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245063692107

Sonepar cikkszám

GT82970

Gyártói cikkszám

369210

Gyártói típuskód

369210

Videóval:

Igen

Beszerelési technika:

1+n rendszer

Lakáskészülékek száma:

1

Kapuhangszórók száma:

1

Lakáskészülék színe:

ezüst

Kaputábla színe:

szürke

Szövegmező / írási felület:

Nem

Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon készlet ; Kaputelefon szett 1 lakásos, 2 vez, videó, színes, 7"",fekete