Legrand - Kaputelefon szett 1 lakásos 3 vez. SN081235 - 369500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Videóval - Nem
Beszerelési technika - többvezetékes rendszer
Kihangosító - Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel - Nem
Kompatibilis a Google Segéddel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081235
Gyártói cikkszám
369500
Gyártói típuskód
369500
Videóval:
Nem
Beszerelési technika:
többvezetékes rendszer
Kihangosító:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Lakáskészülékek száma:
1
Kapuhangszórók száma:
1
Lakáskészülék színe:
fehér
Kaputábla színe:
ezüst
Belső állomás szerelési módja:
süllyesztett
Kamera nyílásszög:
80 °
Memória-funkcióval:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem