Legrand - Kaputelefon szett 1 lakásos 4+n vez GT04680 - 375710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Videóval - Nem
Beszerelési technika - többvezetékes rendszer
Lakáskészülékek száma - 1
Kapuhangszórók száma - 1
Lakáskészülék színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04680
Gyártói cikkszám
375710
Gyártói típuskód
375710
Videóval:
Nem
Beszerelési technika:
többvezetékes rendszer
Lakáskészülékek száma:
1
Kapuhangszórók száma:
1
Lakáskészülék színe:
fehér
Kaputábla színe:
szürke
Szövegmező / írási felület:
Igen
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon készlet ; %Kaputelefon szett 1 lakásos 4+n vez