Legrand - Kaputelefon szett 1 lakásos 4 vez. színes videó SN090137 - 369580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Videóval - Igen
Beszerelési technika - többvezetékes rendszer
Kihangosító - Igen
Kompatibilis az Apple HomeKittel - Nem
Kompatibilis a Google Segéddel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090137
Gyártói cikkszám
369580
Gyártói típuskód
369580
Videóval:
Igen
Beszerelési technika:
többvezetékes rendszer
Kihangosító:
Igen
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Lakáskészülékek száma:
4
Kapuhangszórók száma:
4
Lakáskészülék színe:
fehér
Kaputábla színe:
ezüst
Belső állomás szerelési módja:
süllyesztett
Kamera nyílásszög:
80 °
Memória-funkcióval:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem