Legrand - Kaputelefon szett 2 lakásos 4+n vez GT04683 - 375720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Videóval - Nem
Beszerelési technika - többvezetékes rendszer
Lakáskészülékek száma - 2
Kapuhangszórók száma - 1
Lakáskészülék színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04683
Gyártói cikkszám
375720
Gyártói típuskód
375720
Videóval:
Nem
Beszerelési technika:
többvezetékes rendszer
Lakáskészülékek száma:
2
Kapuhangszórók száma:
1
Lakáskészülék színe:
fehér
Kaputábla színe:
szürke
Szövegmező / írási felület:
Igen
Kaputelefon szett 2 lakásos 4+n vez