Legrand - Kaputelefon szett 2 vezetékes EASYKIT Plus videó színes videó (7''), bővíthető 1 lakásos, adapterrel, tükörhatású SN174436 - 368910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Videóval - Igen
Beszerelési technika - 2-vezetékes
Csengető gombok száma - 2
Külső állomás szerelési módja - falon kívüli
Bővíthető belső állomások max. számára - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
174 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414972469814
Sonepar cikkszám
SN174436
Gyártói cikkszám
368910
Gyártói típuskód
368910
Videóval:
Igen
Beszerelési technika:
2-vezetékes
Csengető gombok száma:
2
Külső állomás szerelési módja:
falon kívüli
Bővíthető belső állomások max. számára:
6
Bővíthető külső állomások max. számára:
2
Lehallgatásbiztos:
Nem
Csatlakoztatás smartphone-hoz lehetséges:
Igen
Képrendszer:
PAL
Kihangosító:
Igen
Belső kommunikáció:
Igen
Hallókészülék-kompatibilis:
Nem
Akadálymentesített:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Lakáskészülékek száma:
1
Kapuhangszórók száma:
1
Lakáskészülék színe:
rozsdamentes acél
Kaputábla színe:
szürke
Belső állomás szerelési módja:
falon kívüli
Külső állomás anyaga:
alumínium
Képrendszer tulajdonsága:
szín
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Kamera nyílásszög:
95 °
PTZ funkció (forgatás/döntés/zoom):
Nem
Memória-funkcióval:
Nem
Képernyőátló:
177.8 mm
Képernyőátló colban:
7 in
Manuálisan beállítható kamera:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem