Legrand - Kaputelefon szett 6 lakásos 4+n vez GT04691 - 375760
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Videóval - Nem
Beszerelési technika - busz-rendszer
Lakáskészülékek száma - 6
Kapuhangszórók száma - 1
Lakáskészülék színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04691
Gyártói cikkszám
375760
Gyártói típuskód
375760
Videóval:
Nem
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Lakáskészülékek száma:
6
Kapuhangszórók száma:
1
Lakáskészülék színe:
fehér
Kaputábla színe:
ezüst
Szövegmező / írási felület:
Igen
Kaputelefon szett 6 lakásos 4+n vez