Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
KifutóNem visszaküldhető

Legrand - Kaputelefon szett video 2vez. 7'' fehér beltéri egységgel 1/2 lak. SN078475 - 369230

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kaputelefon szett video 2vez. 7'' fehér beltéri egységgel 1/2 lak. SN078475

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Videóval - Igen

  • Beszerelési technika - busz-rendszer

  • Külső állomás szerelési módja - egyéb

  • Bővíthető belső állomások max. számára - 0

  • Bővíthető külső állomások max. számára - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078475

Gyártói cikkszám

369230

Gyártói típuskód

369230

Videóval:

Igen

Beszerelési technika:

busz-rendszer

Külső állomás szerelési módja:

egyéb

Bővíthető belső állomások max. számára:

0

Bővíthető külső állomások max. számára:

0

Csatlakoztatás smartphone-hoz lehetséges:

Nem

Képrendszer:

PAL

Kihangosító:

Igen

Belső kommunikáció:

Igen

Hallókészülék-kompatibilis:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Lakáskészülékek száma:

1

Kapuhangszórók száma:

1

Lakáskészülék színe:

fehér

Kaputábla színe:

ezüst

Belső állomás szerelési módja:

falon kívüli

Külső állomás anyaga:

egyéb

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

PTZ funkció (forgatás/döntés/zoom):

Nem

Memória-funkcióval:

Nem

Manuálisan beállítható kamera:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Igen

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kaputelefon szett video 2vez. 7" fehér beltéri egységgel 1/2 lak.