Legrand - Kaputelefon video kaputábla kiegészítő 4 vez SN116797 - 369596
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Videóval - Igen
Beszerelési technika - többvezetékes rendszer
Külső állomás szerelési módja - egyéb
Bővíthető belső állomások max. számára - 0
Bővíthető külső állomások max. számára - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970829672
Sonepar cikkszám
SN116797
Gyártói cikkszám
369596
Gyártói típuskód
369596
Videóval:
Igen
Beszerelési technika:
többvezetékes rendszer
Külső állomás szerelési módja:
egyéb
Bővíthető belső állomások max. számára:
0
Bővíthető külső állomások max. számára:
0
Csatlakoztatás smartphone-hoz lehetséges:
Nem
Képrendszer:
PAL
Kihangosító:
Igen
Belső kommunikáció:
Igen
Hallókészülék-kompatibilis:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Lakáskészülékek száma:
4
Kapuhangszórók száma:
4
Lakáskészülék színe:
egyéb
Kaputábla színe:
ezüst
Belső állomás szerelési módja:
süllyesztett
Külső állomás anyaga:
egyéb
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Kamera nyílásszög:
80 °
PTZ funkció (forgatás/döntés/zoom):
Nem
Memória-funkcióval:
Nem
Manuálisan beállítható kamera:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem