Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Kaputelefon videó szett 1 lak 4+2vez ff GT32695 - 369060

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kaputelefon videó szett 1 lak 4+2vez ff GT32695

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Videóval - Igen

  • Beszerelési technika - többvezetékes rendszer

  • Lakáskészülékek száma - 1

  • Kapuhangszórók száma - 1

  • Lakáskészülék színe - ezüst

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245063690608

Sonepar cikkszám

GT32695

Gyártói cikkszám

369060

Gyártói típuskód

369060

Videóval:

Igen

Beszerelési technika:

többvezetékes rendszer

Lakáskészülékek száma:

1

Kapuhangszórók száma:

1

Lakáskészülék színe:

ezüst

Kaputábla színe:

ezüst

Szövegmező / írási felület:

Igen

Kaputelefon videó szett 1 lak 4+2vez ff