Legrand - Kaputelefon videó szett kagyló nélküli beltéri titánium GT59274 - 063331
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Videóval - Igen
Beszerelési technika - busz-rendszer
Lakáskészülékek száma - 1
Kapuhangszórók száma - 1
Lakáskészülék színe - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060633318
Sonepar cikkszám
GT59274
Gyártói cikkszám
063331
Gyártói típuskód
Céliane 063331
Videóval:
Igen
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Lakáskészülékek száma:
1
Kapuhangszórók száma:
1
Lakáskészülék színe:
ezüst
Kaputábla színe:
ezüst
Szövegmező / írási felület:
Igen
Kaputelefon videó szett kagyló nélküli beltéri titánium