Legrand - Kaputelefon videó tápegység IP30 GT36815 - 063435
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 27 V
Frekvencia - 50000-60000 Hz
Áram fajtája - DC
Szerelési mód - DIN-sín
Alkalmazás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060634353
Sonepar cikkszám
GT36815
Gyártói cikkszám
063435
Gyártói típuskód
063435
Kimeneti feszültség:
27 V
Frekvencia:
50000-60000 Hz
Áram fajtája:
DC
Szerelési mód:
DIN-sín
Alkalmazás:
egyéb
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Bemeneti feszültség:
230 V
Védettség (IP):
IP30
Magasság:
92 mm
Szélesség:
143 mm
Mélység:
62 mm
Beépített ajtónyitókapcsoló:
Nem
Vezérlőfunkció:
Nem
Kiértékelő funkció:
Nem
Szervizjelzések:
Nem
Programozási zárlat:
Nem
Kaputelefon videó tápegység