Legrand - Karmos catlakozó 12x10mm sínhez 5mm csavarral GT00045 - 037365
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 4-4 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 12-12 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 10 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 160 A
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060373658
Sonepar cikkszám
GT00045
Gyártói cikkszám
037365
Gyártói típuskód
Lexic 037365
Gyűjtősín vastagság:
4-4 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
12-12 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
10 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
160 A
Kapocs szélessége:
0 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Karmos catlakozó 12x10mm sínhez 5mm csavarral