Legrand - Kefés kábelbevezető fali szekrényhez SN138262 - EBRSH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 298 mm
Mélység - 69 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8683305001174
Sonepar cikkszám
SN138262
Gyártói cikkszám
EBRSH
Gyártói típuskód
EBRSH
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
298 mm
Mélység:
69 mm
Kefés kábelbevezető fali szekrényhez