Legrand - Keret 1-es alumínium GT19689 - 771301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067713013
Sonepar cikkszám
GT19689
Gyártói cikkszám
771301
Gyártói típuskód
Galea Life 771301
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Szélesség:
91 mm
Ütésállóság (IK):
IK02
Áttetsző:
Nem
Magasság:
83 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7040
Mélység:
12 mm
Beépítési magasság:
0 mm