Legrand - Keret 1-es búzavirág IP00 GT15271 - 770031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - kék
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT15271
Gyártói cikkszám
770031
Gyártói típuskód
Valena 770031
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
kék
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP00
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; %Keret 1-es búzavirág