Legrand - Keret 1-es Céliane füstszürke GT55985 - 068731
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060687311
Sonepar cikkszám
GT55985
Gyártói cikkszám
068731
Gyártói típuskód
Céliane 068731
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
82 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
82 mm
Furatátmérő (nyílás):
53.6 mm
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
90 mm