Legrand - Keret 1-es Céliane homokbarna IP20 GT55563 - 068751
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - barna
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060687519
Sonepar cikkszám
GT55563
Gyártói cikkszám
068751
Gyártói típuskód
Céliane 068751
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
barna
Egységek száma függőlegesen:
1
Süllyesztett szerelés:
Nem
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
82 mm
Áttetsző:
Nem
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
90 mm
Keret 1-es Céliane homokbarna