Legrand - Keret 1-es Céliane magenta GT55981 - 068811
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060688110
Sonepar cikkszám
GT55981
Gyártói cikkszám
068811
Gyártói típuskód
Céliane 068811
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
90 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
82 mm
Mélység:
8.5 mm