Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Keret 1-es Céliane mélybarna GT55583 - 068931

MásolásMásolás
Legrand - Keret 1-es Céliane mélybarna GT55583

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - fém

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060689315

Sonepar cikkszám

GT55583

Gyártói cikkszám

068931

Gyártói típuskód

Céliane 068931

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

fém

Szín:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

egyéb

Anyagminőség:

alumínium

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

anodizált/eloxált

Szélesség:

90 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

82 mm

Mélység:

8.5 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; %Keret 1-es Céliane mélybarna