Legrand - Keret 1-es Céliane pezsgő IP20 GT55989 - 068941
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - fém
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060689414
Sonepar cikkszám
GT55989
Gyártói cikkszám
068941
Gyártói típuskód
Céliane 068941
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
alumínium
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
anodizált/eloxált
Szélesség:
82 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
82 mm
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
90 mm