Legrand - Keret 1-es DLP-re rögzíthető fehér Galea, Valena, GT18396 - 031664
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 20 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060316648
Sonepar cikkszám
GT18396
Gyártói cikkszám
031664
Gyártói típuskód
DLP mini 031664
Padlószegély csatorna magassága:
20 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
120 mm
Készülékegységek száma:
2
Szerelvény szerelési módja:
normál
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9003
Keret 1-es DLP-re rögzíthető fehér Galea, Valena,