Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Keret 1-es Oteo fehér állítható 16mm DLP-hez G44743 - 031456

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Keret 1-es Oteo fehér állítható 16mm DLP-hez G44743

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Padlószegély csatorna magassága - 16 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060314569

Sonepar cikkszám

G44743

Gyártói cikkszám

031456

Gyártói típuskód

DLP mini Oteo 031456

Padlószegély csatorna magassága:

16 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

műanyag

Dekoráció:

nincs

Szegélyléc-csatorna mélysége:

40 mm

Szerelvény szerelési módja:

normál

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám:

9003

Keret 1-es Oteo fehér állítható 16mm DLP-hez